加熱・冷却・クーラーボックス :「還流管」の検索結果
加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
-20℃~+40℃の広範囲で温度制御が可能です。
高精度に液温制御が可能なポンプ・ヒーター内蔵の循環型チラーです。
用途エチレングリコール水溶液の冷却用に。
仕様冷却器材質:シェル=PBT、コイル=SUS304 冷却能力(W)(50/60Hz):500/520
トラスコ品番195-3541
幅(mm)454
材質/仕上シェル:PBT、コイル:SUS304
質量(kg)37
高さ(mm)427
奥行(mm)375
電源(V)単相100
最大流量(L/min)(50/60Hz)16/18.5
温度調節範囲(℃)-20~+40
冷媒R404A
冷却能力(W)500/520(50/60Hz)
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
冷却器の温度制御を行う場合に使用します。
トラスコ品番195-3531
幅(mm)145
高さ(mm)95
質量(g)920
奥行(mm)104
電源(V)単相100
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
耐薬品性に優れた冷却コイルを使用しています。 温度コントローラ(別売)の使用により、定値温度制御が行えます。
寸法(mm)290×210×370
使用温度範囲(℃)-20~30
電源AC100V・50/60Hz
方式空冷放熱方式
冷媒R134a
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。