加熱・冷却・クーラーボックス :「設定器」の検索結果

加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属の外部温度センサをブロックや試料に直接差し込むことにより、温度を高精度で制御できるブロックヒーターです。 1分~99時間59分のタイマー機能が付いています。設定温度とブロックや試料の温度は、デジタル表示で確認できます。
電源AC100V・50/60Hz 温度精度±1℃ 設定温度範囲室温~120℃ タイマー1分~99時間59分
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

攪拌機能付き。外部温度センサーが標準付属。ロック機能ボタン搭載により、不慮な温度変更を防ぎます。人間工学に基づいた設計。
仕様設定温度精度(℃):±1、外部温度センサー:有 材質ステンレス1.4301 質量(kg)4.4 容量(L)4 温度範囲(℃)室温ー200 本体寸法(mm)340×340×250 温度表示デジタル アズワン品番62-8143-58
1個
699,800 税込769,780
61日以内出荷