加熱・冷却・クーラーボックス :「電気炉 熱処理」の検索結果

加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックドライブテクノロジー小型電気炉
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。 温度設定範囲(℃)200~1270(10パターン) 仕様ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC) トラスコ品番336-8033 質量(kg)64.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1500 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×300 容積22L 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×565×720
1台
429,800 税込472,780
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング