加熱・冷却・クーラーボックス :「じょうろ」の検索結果
関連キーワード
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)
材質(炉体)セラミック成形品
電源AC100V
温度範囲(℃)常用~1000
炉内寸法(mm)Φ60×260
ヒーターカンタル線
外寸法(mm)186×300
昇温時間約25分(常温~1100℃)
低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
摘要R熱電対インコネルパイプΦ3.2×150Lビニールリード20m
1台
¥47,980
税込¥52,778
22日以内出荷
K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様温度コントローラー 定置式
サイズ150×200×80mm
制御方式定置制御
電気容量AC100V 15A
温度制御方式PID制御
温度設定範囲(℃)0~1200
アズワン品番1-3018-16
温度設定単位1℃単位
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
制御用温調器とは別に独立した過昇温防止用の温調器を搭載しています。K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付き
サイズ320×300×115mm
制御方式定置制御
電気容量AC100V 15A
温度制御方式PID制御
温度設定範囲(℃)0~1200
アズワン品番1-3018-17
温度設定単位1℃単位
1個
¥159,800
税込¥175,780
33日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。