加熱・冷却・クーラーボックス :「PID制御」の検索結果
加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様温度コントローラー 定置式
サイズ150×200×80mm
制御方式定置制御
電気容量AC100V 15A
温度制御方式PID制御
温度設定範囲(℃)0~1200
アズワン品番1-3018-16
温度設定単位1℃単位
1個
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
制御用温調器とは別に独立した過昇温防止用の温調器を搭載しています。K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付き
サイズ320×300×115mm
制御方式定置制御
電気容量AC100V 15A
温度制御方式PID制御
温度設定範囲(℃)0~1200
アズワン品番1-3018-17
温度設定単位1℃単位
1個
¥159,800
税込¥175,780
33日以内出荷
温度コントロール部と炉本体が分離型のため、低価格で付け替えが可能です。
気密性に優れ、炉内をガス置換できます。
温度範囲(℃)常温~1200
機能温度警報機能付
発熱体FCH-1
温度調節PID制御/デジタル設定(デジタル指示)
熱電対K型センサー
昇温時間常温~1000℃ /1時間
温度設定単位1℃
断熱材セラミックファイバー成型(炉体)セラミックバルク・ロックウール
サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。
材質(本体)ステンレス
温度制御PIDゼロクロス制御
温度分布±5℃
酸性ガス雰囲気下での使用を想定して、本体の耐酸性を向上させたホットプレートです。 本体からコントローラーを離して使用できるセパレートタイプです。
使用温度範囲(℃)常温~350
材質(天板)ステンレス
電源AC100V・50/60Hz
温度制御PIDゼロクロス制御
温度分布±3℃
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。