加熱・冷却・クーラーボックス :「蓄熱剤」の検索結果

加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能真空断熱材を採用。断熱材被覆率100%の実現により、長時間安定した温度を維持できます。 季節を問わず、温度変化の激しい環境下で「2~8℃」「15~25℃」等の温度帯を長時間(最大10日間程度)高精度に維持できます。 バイオ関連の検体や治験薬・医薬品等の保温輸送に最適です。 側面には施錠可能な収納ポケットがついています。
グレード蓄熱材:36℃(細胞・細菌等)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

スギヤマゲンサーモストレージ20
仕様保持温度(℃):15~25 アズワン品番3-5257-14
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング