加熱・冷却・クーラーボックス :「冷媒再生装置」の検索結果

加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz) トラスコ品番462-7806 材質(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管 幅(mm)205 寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500 質量(kg)14 高さ(mm)265 奥行(mm)345 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-5~40 チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式60W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFO1234yf
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷