携帯用温度計検査槽トーマス科学翌々日出荷
液槽内に対象となる温度計やセンサーを差し込み、基準温度計や基準センサーとの比較校正を行います。かくはん効率の良い丸形槽と強力なかくはんモーターの組み合わせにより、温度安定度は±0.05℃以内と安定した温度コントロールを行います。
トラスコ品番462-7776質量(kg)8電源(V)単相100温度範囲(℃)10~190内容量(L)2安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止警報ヒーターシースワイヤ式 700W(ステンレス製)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×370槽内寸法(Φ×Hmm)120×200温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.05℃以内撹拌機縦型プロペラ撹拌式 3Wインダクションモーター
恒温水槽トーマス科学翌々日出荷
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚トラスコ品番462-7687質量(kg)25電源(V)単相100温度範囲(℃)30~99.9内容量(L)28安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×345×500温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体水タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)温度安定度±0.02℃撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×300×300
恒温水槽トーマス科学5日以内出荷
高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
材質(内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上使用温度範囲(℃)室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール)電源AC100V・50/60Hz・10A安全装置電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止温度調整方法デジタル式温度指示調節器、PID制御温度安定度±0.1℃撹拌方式噴流撹拌方式
卓上型低温恒温水槽 トーマスタットトーマス科学12日以内出荷
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装容量(L)(庫内)20L電源AC100V、50/60Hz、8.5A槽内寸法(mm)480×350×150ヒーター500W(シースワイヤー式)温度精度±0.1℃設定温度(℃)0~+50冷凍機空冷式130W HFC-134a温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御アズワン品番1-840-01有効槽内寸法(mm)405×350×150商品タイプレンタル品はこちら
恒温油槽トーマス科学翌々日出荷
設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが行えます。60Wモーターのかくはん機で槽内を強力にかくはんし槽内温度を均一に保ちます。
トラスコ品番462-7717質量(kg)19電源(V)単相100温度範囲(℃)40~200内容量(L)21安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・電源ヒューズヒーターシースワイヤ式 1.4kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×410×335温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時)撹拌機噴流かくはん方式 60Wモーター槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×150
恒温油槽トーマス科学5日以内出荷
ステンレスの内槽により保温性・耐久性に優れた恒温油槽です。<br />設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、簡単・確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが可能です。<br />モーター撹拌機で槽内を強力に撹拌し、槽内温度を均一に保ちます。
材質内槽/SUS304 外装/鋼板焼付塗装仕上寸法(mm)670×410×335質量(kg)約19使用温度範囲(℃)室温+10~200電源AC100V 50/60Hz 15A安全装置槽内温度過昇防止警報 ヒーター空焚防止 電源ヒューズヒーターシースワイヤー式 1.4kW温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時)有効槽内寸法(mm)425×350×150 21L撹拌方式噴流撹拌方式
卓上型低温恒温水槽トーマス科学翌々日出荷
低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
トラスコ品番462-7733質量(kg)30電源(V)単相100温度範囲(℃)0~50安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカーヒーターシースワイヤ式 500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×415×420温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z)撹拌機噴流かくはん方式槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
卓上型低温恒温水槽トーマス科学翌々日出荷
低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
媒体液や槽内が+40℃以下の場合、冷却可能
トラスコ品番462-7725質量(kg)30電源(V)単相100温度範囲(℃)0~50安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカーヒーターシースワイヤ式 500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×395×485温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z)撹拌機噴流かくはん方式槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
恒温油槽(高温タイプ)トーマス科学翌々日出荷
かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番462-7750質量(kg)25電源(V)単相100温度範囲(℃)40~300内容量(L)16安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×400×465温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体シリコンオイル・水温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時)撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×200
恒温油槽(高温タイプ)トーマス科学14日以内出荷
かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番462-7741質量(kg)18電源(V)単相100温度範囲(℃)40~300内容量(L)7安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×465温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体シリコンオイル・水温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時)撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×250×200
恒温油槽トーマス科学翌々日出荷
制御ユニットのアラーム機能により、槽内温度過昇、ヒーター断線、トライアックショート、温度センサー異常、液レベル低下を検知してヒーターとかくはん機を強制停止します。 電源には漏電ブレーカーを装備しています。MAX99時間59分のオートスタートまたはオートストップ運転が設定できます。
トラスコ品番462-7709質量(kg)25電源(V)単相100温度範囲(℃)40~200内容量(L)36安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)ヒーターシースワイヤ式 2kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×380×500温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体シリコンオイル・水タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)温度安定度±0.05℃撹拌機縦型プロペラかくはん式 22Wコンデンサーモーター槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×300
卓上型低温恒温水槽 トーマスタット 出荷前点検検査書付きトーマス科学25日以内出荷
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
用途噴流撹拌方式安全装置:漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止仕様温度精度(℃):±0.1付属品点検検査書類材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装質量(kg)約30電源AC100V、50/60Hz、8.5A槽内寸法(mm)480×350×150外寸(mm)525×395×水槽370・配電箱115型番T-22LA(出荷前点検検査書付)安全装置漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止ヒーター500W(シースワイヤー式)冷凍機空冷式130W HFC-134a温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御温度設定範囲(℃)0~+50アズワン品番1-840-01-22有効槽内寸法(mm)405×350×150槽容量(L)20
恒温水槽トーマス科学翌々日出荷
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚トラスコ品番462-7695質量(kg)30電源(V)単相100温度範囲(℃)30~99.9内容量(L)42安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×400×500温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体水タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)温度安定度±0.02℃撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×300
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
フッ素系溶剤HEXAFLUO(ヘキサ)税込¥208,780¥189,800