加熱・冷却・クーラーボックス :「表面温度測定用 センサー」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです。Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます。【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
仕様●材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン●使用温度範囲(℃):-50~250●0~200℃における許容差(℃):±2.5●応答速度(秒):2●耐久性:1万回以上●ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい●熱電対の種類:Eタイプ●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:標準プラグ アズワン品番65-3529-24
1本
20,980 税込23,078
10日以内出荷

Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです。Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます。【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
仕様材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃):-50~250 0~200℃における許容差(℃):±2.5 応答速度(秒):2 耐久性:1万回以上 ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい 熱電対の種類:Kタイプ コードの種類:標準コード コードの長さ(m):1 プラグ形状:標準プラグ アズワン品番65-3529-25
1本
20,980 税込23,078
10日以内出荷

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
仕様●ヘッドサイズ:Φ12mm●ガード材質と接触板のコーティング:テフロンガード(低温用・接地)●パイプ形状と接触板の向き:ストレート●熱電対の種類:Eタイプ●パイプの長さ(mm):300●グリップの有無:グリップあり●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:ミニプラグ(熱電対同種金属) アズワン品番65-3543-07
1本
22,980 税込25,278
10日以内出荷