加熱・冷却・クーラーボックス :「小型加熱装置」の検索結果
加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
商品豆知識
A4サイズのコンパクトな温水循環装置。小型ながら1.1kWのヒータを搭載しているので十分な加熱能力が得られます。工作機械の循環オイル保温、精密成型の金型保温、実験装置保温、保温テーブル用などさまざまな小型装置、保温器具などに使用できます。
仕様●温度設定・表示:デジタル設定・デジタル表示(キー入力)●温度調節範囲・精度(℃):室温+15~90・±1.5●外部循環接続口:ワンタッチコネクタ内径10mm、金属製ノズル外径10.5mm●外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程3.9/5.4m(50/60Hz)●使用熱媒体:水(純水不可)●電源入力:12.5A
材質水槽:ステンレス鋼板
寸法(mm)162×260×142
質量(kg)約10.5
容量(L)約6(液量 約4.7)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:248990
ヒーター容量(kW)1.1
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
温度制御ヒータON-OFF制御
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)210×310×430(突起物含まず)
アズワン品番63-1394-71
循環方式密閉系向循環
安全機能固定温度過熱防止器、サーキットプロテクター、自己診断機能(センサーアラーム、表示上下限アラーム、フロート(水位低下)アラーム)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。