加熱・冷却・クーラーボックス :「水槽冷却」の検索結果
関連キーワード
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS304
2018年トラスコ掲載ページ10 1131
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。
メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。
冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。
S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。
5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却
電源(V)単相100
電源コード(m)2
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13
最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8
使用環境温度(℃)5~35
ノズル外径(Φmm)10.5
温度調整方法インバーター周波数制御
安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
投込みクーラーの冷却部を水槽に固定できます。クランプのはさみ寸法は最大57mmです。
アズワン品番65-0571-19
メーカー商品コード181840
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
水槽・油槽に入れるだけで冷却できる装置です。
冷却能力(W)160
仕様東京理化投込みクーラーECS-0
トラスコ品番177-0750
質量(kg)14
高さ(mm)255
奥行(mm)194
間口(mm)340
電源(V)AC100・3A
温度(℃)【最低到達】-20
1個
¥169,800
税込¥186,780
15日以内出荷
水槽・油槽に入れるだけで冷却できる装置です。
トラスコ品番176-8719
質量(kg)50
高さ(mm)717
奥行(mm)600
間口(mm)493
1個
¥779,800
税込¥857,780
45日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。