加熱・冷却・クーラーボックス :「粉体塗装装置」の検索結果
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W・1020W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
仕様ファン付強制対流方式
使用温度範囲(℃)室温+10~270
安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム
温度制御方式PID制御
使用環境温度(℃)5~35
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。