加熱・冷却・クーラーボックス :「角型」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
幅広い用途に使用できる恒温水槽。幅広い用途で使える角型のウォーターバス。CBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。
付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個
性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時)
使用温度範囲(℃)5~35
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器
材質(水槽)SUS304
ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。