加熱・冷却・クーラーボックス :「診断機」の検索結果
関連キーワード
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS304
2018年トラスコ掲載ページ10 1131
使用用途に合わせオプションで水槽が選べます。
攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。
自己診断機能、フロートスイッチを搭載、さらに独立した過昇防止器を二重安全機構として装備しています。
付属の水槽は自己消火性P.P樹脂を使用しています。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に
トラスコ品番176-6752
質量(g)2500
電源(V)AC100・4A
内容量(L)4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水槽】158×197×70
ヒーター容量(kW)0.3
温度調節範囲(℃)室温+5~70
外寸法・幅(mm)200
外寸法・高さ(mm)215
外寸法・奥行(mm)325
温度調節精度(℃)±0.07
1台
¥59,980
税込¥65,978
15日以内出荷
小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス
質量(kg)約28
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
番号コードT:266030
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-46
冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A
材質水槽:SUS 304
質量(kg)約28
容量(L)約3.2 (液容量約2.7)
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
番号コードT:268450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。
温度制御冷凍機ON-OFF制御
入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)
使用周囲温度(℃)5~35
温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし)
アズワン品番63-1396-45
冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト
温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。