加熱・冷却・クーラーボックス :「過電流 遮断器」の検索結果
自然対流方式の乾燥器です。
密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
電源(V)単相100
安全装置可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム
温度制御方式PID制御
電源コード(m)2
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。
冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却
冷却能力(W)180
トラスコ品番483-7347
質量(kg)18
電源(V)単相100
消費電力(W)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460
安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)1.5
最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5
最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5
温度調節精度±3℃
温度調節範囲(℃)5~30
使用環境温度(℃)5~30
ノズル外径(Φmm)10
温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W・1020W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
仕様ファン付強制対流方式
使用温度範囲(℃)室温+10~270
安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム
温度制御方式PID制御
使用環境温度(℃)5~35
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS304
2018年トラスコ掲載ページ10 1131
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。
メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。
冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。
S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。
5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却
電源(V)単相100
電源コード(m)2
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13
最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8
使用環境温度(℃)5~35
ノズル外径(Φmm)10.5
温度調整方法インバーター周波数制御
安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A
材質水槽:SUS 304
質量(kg)約28
容量(L)約3.2 (液容量約2.7)
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
番号コードT:268450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。
温度制御冷凍機ON-OFF制御
入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)
使用周囲温度(℃)5~35
温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし)
アズワン品番63-1396-45
冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト
温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。
温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。
(W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。
タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます。タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
安全装置ドア開放 上・下限温度 センサ不良 ヒーター断線 SSR不良 漏電・過電流ブレーカー 可変式独立過昇防止器
温度調節精度(℃)±1以下
運転機能定値運転 オートスタート オートストップ オートスタート・ストップ 1ステップ・2ステップモード
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。
クリーンルームでの使用が可能です。
メーカー製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に
仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能
幅(mm)340
高さ(mm)850
奥行(mm)452
電源(V)単相200
最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20
安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)2
温度制御PID制御
温度調節精度±0.1℃~0.2℃
温度調節範囲(℃)-10~80
使用環境温度(℃)5~35
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。
従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に
仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能
幅(mm)340
高さ(mm)850
奥行(mm)452
電源(V)単相200
最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20
安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)2
温度制御PID制御
温度調節精度±0.1℃~0.2℃
温度調節範囲(℃)-10~80
使用環境温度(℃)5~35
小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス
質量(kg)約28
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
番号コードT:266030
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-46
冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
ハイパワーで、使用周囲温度範囲は5~40℃、夏場の空調の効かない生産現場でも運転が可能です。圧損失の高い流路でも無理なく循環できる高圧ポンプを装備しています。さらに、圧損失によって槽内の撹拌効率が低下しないよう、ポンプ内にはリリーフ弁を標準装備しています。産業・工作機械、半導体製造装置などへの組込みに対応できるよう、温度記録出力・アラーム出力端子、外部温度センサ端子を標準付属しました。Sタイプにはさらに緊急停止ボタン、リモート操作出力端子、液面計、高低圧冷媒圧力計を装備しています。大型エバポレーターの冷却部、電子顕微鏡の電源、光源部の冷却、分光光度計の発熱部の冷却、He(ヘリウム)圧縮機の二次冷却など、分析装置組込みや産業機械への組込みなど、さまざまな用途に使用できます。自動給水機構、オーバーフロー口を装備していますので、バケツなどで給水する必要がありません。充実の冷却能力を誇るスタンダードチラー。-20~30℃の広い温度設定範囲により、さまざまな使用用途に対応します。冷却能力は液温10℃で1200W(約1030kcal/h)(室温20℃時)と充実しています。循環ノズルの向きは360°自由に変更できます。スムーズに変更できるのでチューブにかかる負荷を軽減できます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●コード番号:268440●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機高圧圧力スイッチ、オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、サービスコンセント用ヒューズ、温度調節器自己診断機能、循環ポンプサーマルプロテクター、付属機能:ボールバルブ付、外部入・出力:真空コントローラー(NVC-3000型)用通信端子、エバポレーター(N-1210B型)用通信端子、冷凍機・冷媒:空冷式 出力650W・R407C、冷却コイル:ステンレス●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法・容量:ステンレス・内径280×270mm・16.5L(液量14L)、サービスコンセント:アスピレーター用 AC100V、Max.4A 1個口●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃、外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/14L/min、最大揚程9.5/13m(吐出圧:0.09/0.13MPa)●電源入力:11A・1.1kVA・●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環
質量(kg)41
外形寸法(mm)340(354)×384×851(940)/※( )内の寸法は突起物を含みます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-47
冷却能力(W)【at液温】10℃/1200(1030kcal/h)、0℃/950(820kcal/h)、-10℃/650(560kcal/h)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。