絞り込み
ブランド
  • CC印(ニッカトー)
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(926)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(146)
  • 三商(145)
  • TGK(東京硝子器械)(128)
  • ケニス(92)
  • ヤマト科学(85)
  • ADVANTEC(64)
  • 日伸理化(62)
  • RS PRO(59)
  • ナリカ(58)
  • Thermo Fisher Scientific(50)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • トーマス科学(31)
  • トレンドサイン(29)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • ハイランドMP(26)
  • エスコ(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー)燃焼管 HBチューブCC印(ニッカトー)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から63日以内出荷
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
HB絶縁管(熱電対用) CC印(ニッカトー)HB絶縁管(熱電対用)CC印(ニッカトー)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1ケース(100本)ほか
当日出荷
絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に全長(mm)100材質HB化学組成SiO2=40、Al2O3=56使用温度(℃)1500
SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)SSA-S保護管CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%使用温度(℃)1800スペースCC
CB燃焼ボート CC印(ニッカトー)CB燃焼ボートCC印(ニッカトー)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌日出荷
1450℃の使用に耐えます。電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても広く採用されております。 寸法の長さは内寸です。ツマミは含みません。
燃焼CBボート CC印(ニッカトー)燃焼CBボートCC印(ニッカトー)
4,498税込4,948特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
使用温度(℃)1450化学組成SiO2=66、Al2O3=28
電気炉用炉心管 CC印(ニッカトー)電気炉用炉心管CC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷から13日以内出荷
アルミナ70%の高アルミナ質Sチューブです。
最高温度(℃)1600
HB保護管(パイロメーター用) CC印(ニッカトー)HB保護管(パイロメーター用)CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本ほか
当日出荷から72日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
リファサーモ CC印(ニッカトー)リファサーモCC印(ニッカトー)
42,980税込47,278
1箱(200個)
翌々日出荷
焼成条件の共通化が可能となるので、総合の技術データの共有、比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理、統計的品質管理などに応用できます。
種別共通熱履歴センサー
HB保護管 CC印(ニッカトー)HB保護管CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ボート SSA-S CC印(ニッカトー)ボート SSA-SCC印(ニッカトー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミナ99.6%、Al2O2
SSA-Hボート CC印(ニッカトー)SSA-HボートCC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1組(10個)
当日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
SSA-S絶縁管 CC印(ニッカトー)SSA-S絶縁管CC印(ニッカトー)
45,980税込50,578
1パック(100本)
当日出荷から5日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
HB絶縁管 CC印(ニッカトー)HB絶縁管CC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1箱(100本)
当日出荷から6日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
SSA-S保護管(アルミナ) CC印(ニッカトー)SSA-S保護管(アルミナ)CC印(ニッカトー)
51,980税込57,178
1組(5本)
当日出荷から7日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
ボート SSA-H CC印(ニッカトー)ボート SSA-HCC印(ニッカトー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミナ95%、Al2O3
SSA-Sボート CC印(ニッカトー)SSA-SボートCC印(ニッカトー)
32,980税込36,278
1組(10個)
当日出荷から翌々日出荷
使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)燃焼管 SSA-SチューブCC印(ニッカトー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
HB保護管 CC印(ニッカトー)HB保護管CC印(ニッカトー)
12,980税込14,278特価
1パック(10本)
当日出荷から5日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
アルミナ保護管 SSAシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナ保護管 SSAシリーズCC印(ニッカトー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
HB絶縁管 CC印(ニッカトー)HB絶縁管CC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1箱(100本)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
HBチューブ(ムライト) CC印(ニッカトー)HBチューブ(ムライト)CC印(ニッカトー)
5,798税込6,378
1組(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
長さ(mm)600
HBチューブ(ムライト) CC印(ニッカトー)HBチューブ(ムライト)CC印(ニッカトー)
8,998税込9,898
1組(2本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
SSA-S絶縁管 CC印(ニッカトー)SSA-S絶縁管CC印(ニッカトー)
34,980税込38,478
1パック(100本)ほか
61日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%使用温度(℃)1800
HB絶縁管 CC印(ニッカトー)HB絶縁管CC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1箱(100本)ほか
11日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/40%、l2O3/56%使用温度(℃)1500
S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズ CC印(ニッカトー)S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズCC印(ニッカトー)
6,998税込7,698
1箱(20本)
4日以内出荷から16日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
形状丸凹形二つ穴使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
Sチューブ CC印(ニッカトー)SチューブCC印(ニッカトー)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
アルミナ70%の高アルミナ質のシャモットチューブで、1600℃までの使用に耐えます。カンタル・炭化けい素発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
NC燃焼ボートカバー CC印(ニッカトー)NC燃焼ボートカバーCC印(ニッカトー)
29,980税込32,978
1箱(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1500化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%
HB保護管(ムライト) CC印(ニッカトー)HB保護管(ムライト)CC印(ニッカトー)
26,980税込29,678
1組(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
長さ(mm)600
炉心管 多孔質 CPチューブ CC印(ニッカトー)炉心管 多孔質 CPチューブCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます。貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
最高使用温度(℃)1900
SSA-S 熱電対用絶縁管 CC印(ニッカトー)SSA-S 熱電対用絶縁管CC印(ニッカトー)
47,980税込52,778
1組(100本)
5日以内出荷から8日以内出荷
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
入数100本
ZR-11保護管 CC印(ニッカトー)ZR-11保護管CC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1本
51日以内出荷から91日以内出荷
耐食性・酸素イオン伝導性に優れる。
化学組成ZrO2/93%、CaO/5.5%使用温度(℃)1750
HB保護管 CC印(ニッカトー)HB保護管CC印(ニッカトー)
6,798税込7,478特価
1本ほか
当日出荷から79日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1500化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%
S絶縁管 SZETUシリーズ CC印(ニッカトー)S絶縁管 SZETUシリーズCC印(ニッカトー)
6,198税込6,818
1パック(25本)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
ビスコメイト CC印(ニッカトー)ビスコメイトCC印(ニッカトー)
549,800税込604,780
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。
付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)電源DC6~9V用 ACアダプター付き方式振動式表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
薬局形 乳鉢のみ CC印(ニッカトー)薬局形 乳鉢のみCC印(ニッカトー)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
HB保護管 CC印(ニッカトー)HB保護管CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10本)ほか
5日以内出荷から82日以内出荷
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)SSA-SチューブCC印(ニッカトー)
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷から63日以内出荷
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
HBチューブ CC印(ニッカトー)HBチューブCC印(ニッカトー)
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
CB燃焼ボート CC印(ニッカトー)CB燃焼ボートCC印(ニッカトー)
4,498税込4,948
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱衝撃性、耐食性にすぐれています。
材質ムライト使用温度(℃)1450
SSA-Sチューブ(アルミナ) CC印(ニッカトー)SSA-Sチューブ(アルミナ)CC印(ニッカトー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
加熱・冷却・クーラーボックス