加熱・冷却・クーラーボックス :「粘度計 標準液」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC印(ニッカトー)ビスコメイト
どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。
付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース 寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず) 電源DC6~9V用 ACアダプター付き 方式振動式 表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず) 測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて) 出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
1台
549,800 税込604,780
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)