加熱・冷却・クーラーボックス :「寒暖計」の検索結果

加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内箱一体成型による継ぎ目のない高気密仕様。断熱性に優れた高機能樹脂を使用。温度計を入れるポケット付。センサータイプの温度計を使用すれば、フタを開けずに内部温度の確認ができます。便利なショルダーバッグタイプ。
容量(L)約20 内寸法(mm)330×230×H260 外寸法(mm)400×300×H350 ポケット寸法(mm)温度計ポケット:約85×55×H20
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

真空成型の軽量セラミックファイバーを使用。コンパクトで省スペース型。ドアを開けた時に発熱体への入力を遮断する安全スイッチ機能付。温度制御方式は自動制御で、内部温度を高温度計で指示。
使用温度範囲(℃)100~1100 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング