加熱・冷却・クーラーボックス :「撹拌機」の検索結果

加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。
材質水槽:PE製 質量(kg)約7.2 使用温度範囲(℃)‐3~60℃(設定‐5~65℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×285×326 ヒーター(W)SUSスパイラルシーズヒータ:500 精度(℃)±0.1~0.2(負荷により変動) 冷却方式密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動 最小単位(℃)0.1 冷媒R-134a 50g GWP1430 冷却能力(W)約180(設定温度25℃時) 水槽寸法(mm)外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

スターラー式撹拌機能が水槽中央に付いておりますので試料の撹拌、槽内の水の撹拌ができ、温度分布精度も向上します。水槽は継ぎ目の無いシームレスでセンサやヒータ等の突起物もありません。オプションにてアクリル製の蓋をご用意。屋根形状の為、水滴が壁面を流れ落ち、容器にかかりません。SVスタートのタイマー機能付。
ヒーター(W)面状ヒータ 600 容量(L)8 材質内槽:SUS304 質量(kg)6 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~85 安全装置独立過熱防止装置 温度精度±0.5℃(at37℃) 温度分布±0.5℃(at37℃) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×310×204 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×226×106 タイマー1分~999時間 撹拌方式回転速度可変式
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷