加熱・冷却・クーラーボックス :「設定器」の検索結果
加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm
種別導電率式
電源AC100V 50/60Hz 15A
使用流体水専用
許容温度(℃)90
適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
デジタル設定・デジタル表示。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。オプションにて火傷防止の保護シートをご用意しました。
ヒーター容量(kW)1
仕様温度調節器:PID制御
質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz 10A
温度範囲(℃)(室温+5)~250
温度精度±0.4℃±1digit
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×344×131
材質(水槽)SUS304
水槽寸法(mm)Φ240×H130
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
優れた温度精度&制御をもたらす内蔵温度センサー。PID制御による正確な温度制御。自動温度補正機能による優れた温度安定性。温度校正により設定値に対する温度補正が可能。
温度範囲(℃)(室温+5℃)~130℃(室温25℃時)
温度精度±0.5℃以内(at37℃)
仕様温度均一性:±1℃以内(at37℃)
タイマー0~99分59秒または連続運転
電源AC100~120V 50/60Hz
付属品電源コード、ブロックリフター(ブロックは別売)
電気炉・恒温槽等のヒータ制御が可能な大容量タイプ。200V電源仕様。電源ケーブルが付属しています。過昇防止器も装備しておりますので万一のトラブル時も安心です。K熱電対仕様。
質量(kg)約2.5(ケーブル除く)
電源(V)AC200(50/60Hz)
コード長さ(m)2
温度制御オートチューニング付PID制御
出力容量AC200V MAX25A(抵抗負荷)
指示精度指示値の±(0.3%+1digit)または±2℃の大きい方
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×147(突起部除く)
端子台M-4ネジ止め
温度設定範囲(℃)0~1200、過昇防止器:-200~1372
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。