加熱・冷却・クーラーボックス :「電力表示器」の検索結果
関連キーワード
デジタル設定・デジタル表示。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。オプションにて火傷防止の保護シートをご用意しました。
ヒーター容量(kW)1
仕様温度調節器:PID制御
質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz 10A
温度範囲(℃)(室温+5)~250
温度精度±0.4℃±1digit
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×344×131
材質(水槽)SUS304
水槽寸法(mm)Φ240×H130
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。