3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包 使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ 使用温度範囲(℃)(室温+5)~250(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 液温200℃(撹拌時)
1個
85,880 税込94,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。
材質水槽:PE製 質量(kg)約7.2 使用温度範囲(℃)‐3~60℃(設定‐5~65℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×285×326 ヒーター(W)SUSスパイラルシーズヒータ:500 精度(℃)±0.1~0.2(負荷により変動) 冷却方式密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動 最小単位(℃)0.1 冷媒R-134a 50g GWP1430 冷却能力(W)約180(設定温度25℃時) 水槽寸法(mm)外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷