加熱・冷却・クーラーボックス :「電源 実験用」の検索結果
市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
質量(g)約450(ガスボンベを含まず)
電源単3乾電池1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
コンパクトな設計で、作業スペースの邪魔になりません。連続燃焼機構が付き、作業性がアップしました。特種活性炭入の専用ガスボンベをお使い下さい。
質量(g)約250
電源単3乾電池1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×59×67
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
外装への放熱が少ない堅牢設計です。PID制御。高温でも高精度なコントロールが行えます。安全装置として自己診断機能(センサ異常、ヒータ異常、上限値異常、温度調節器異常)付。
温度範囲(℃)(室温+5)~250
ヒーター(W)500
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×25
材質(プレート)アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ
質量(kg)4
電源AC100V 50/60Hz 6A
温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×266×160
1個
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
液体膨張式の温度調節器。高温でも高精度な温度コンロトールが行えます。外装への放熱が少ない堅牢設計です。 。サンドバスとしても使用できます。
温度範囲(℃)(室温+5)~250
ヒーター(W)900
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×288×25
材質(プレート)アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ
質量(kg)7.8
電源AC100V 50/60Hz 9A
温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×355×165
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
液体膨張式の温度調節器。高温でも高精度な温度コンロトールが行えます。外装への放熱が少ない堅牢設計です。 。サンドバスとしても使用できます。
温度範囲(℃)(室温+5)~250
ヒーター(W)750
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×238×25
材質(プレート)アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ
質量(kg)6.2
電源AC100V 50/60Hz 7.5A
温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×305×165
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂
質量(kg)4.2
電源AC100V、50/60Hz、2.6A
温度範囲(℃)0~50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180
フタ寸法(mm)W101×D141×H27
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。
熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。
1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。
ON/OFFスイッチのみの簡単操作。
コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。
過電流保護ヒューズ付。
アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂
質量(kg)4.1
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.5
電源(V)AC100
温度範囲(℃)0~5で安定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)
材質冷却コイル:SUS316L
電源(V)AC100
温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し)
最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6
最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10
ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm
温度制御冷凍機ON-OFF制御
温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545
冷媒R404A
温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃
冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
3つのプログラムセットにより温度を任意に設定。温度プローブ付属により、溶液の実測値を制御可能。タイマー付(99時間まで)。
温度範囲(℃)30~400
トッププレート(mm)W260×D260
質量(kg)5.2
電源AC100~120V 50/60Hz 10A
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×438×105
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。
温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)
温度調節精度±7.5℃
セラミック天板で耐薬性に優れています。温度は、見やすいデジタル表示。
最高温度(℃)420
天板寸法(mm)セラミック・W180×D180
質量(kg)3.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×344×94
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。