冷却水循環装置三商4日以内出荷
設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)材質冷却コイル:SUS316L電源(V)AC100温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し)最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm温度制御冷凍機ON-OFF制御温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545冷媒R404A温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
ページ: 1/ 3
エンゲル冷蔵庫テラオカ(ANEX)税込¥128,678¥116,980
エンゲル冷蔵庫テラオカ(ANEX)税込¥100,078¥90,980
エンゲル冷蔵庫テラオカ(ANEX)税込¥107,778¥97,980
エンゲル冷蔵庫テラオカ(ANEX)税込¥81,378~¥73,980~
エンゲル冷蔵庫テラオカ(ANEX)税込¥67,078¥60,980
エンゲル冷蔵庫テラオカ(ANEX)税込¥109,978~¥99,980~
エンゲル冷蔵庫テラオカ(ANEX)税込¥83,578¥75,980
エンゲル冷蔵庫テラオカ(ANEX)税込¥109,978~¥99,980~
小型乾燥機木原製作所税込¥296,780¥269,800