加熱・冷却・クーラーボックス :「sus 管」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高い測定温度精度。普通電線との接続が可能。
材質リード線被覆:ビニール、保護管部:SUS316
使用温度範囲(℃)-199~100
端末仕様リード線:圧着Y端子
リード線(m)2
コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。
材質保護管:SUS304
制御方式2位置式
センサーサーミスタ 防滴タイプ
温度精度±2%FS
出力容量AC100V 15A(抵抗負荷)
温度設定範囲(℃)0~100
保護管Φ6×L100mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。