加熱・冷却・クーラーボックス :「小型 焼成炉」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900 付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト 寸法(mm)180×200×210 質量(kg)3.6 電源AC100V・500W 炉内寸法(mm)70×110×50 温度制御半自動、PID方式
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット 質量(kg)14 電源(V)AC100 炉内寸法(mm)170×170×150 温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ) 消費電力(kW)1.3 最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃)900 炉内寸法(mm)70×120×50 外寸法(mm)180×200×210
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
最高使用温度(℃)1000 寸法(mm)240×280×380 質量(kg)6 電源AC100V・50/60Hz・800W 使用温度(℃)900 炉内寸法(mm)120×170×100 温度制御半自動式PID制御 アズワン品番64-5060-92
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷