加熱・冷却・クーラーボックス :「モーター回転制御」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーティングブロック+スターラー機能。サーモブロックND-M01/MD-M11と共通ブロック。110℃へ到達時間僅かです。恒温水槽並の温度精度±0.5℃の高精度。超小型、簡単な移動、すぐに並べて使いたくなる。外部出力コンセント付きで複数台並べて使用可能。オプシ
仕様●恒温ブロック部●使用温度範囲(室温+5)℃~110℃●設定範囲 10℃~ 120℃●温度調整方式 白金測温抵抗体 PID 制御●温度表示・設定 デジタル●温度精度 ±0.5℃(設定単位0.1℃)●安全機能 センサー異常検出 内部メモリ-回路異常時制御出力OFF フュ-ズ●スターラー部●回転数 100~2000rpm●回転表示 デジタル●モーター DCブラシレス●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A●外形寸法 W112×D178×H190mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●RCF を使用しています●アルミブロック別売 アズワン品番65-8129-80
1個
228,399 税込251,239
10日以内出荷