4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
質量(kg)約4.3 使用温度範囲(℃)室温+5~200 電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ 内寸(mm)123Φ×60 安全装置過昇防止 自己診断機能 温度精度指示値の±0.5% 大きさ170×212×179mm 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 温度制御PID制御 回転数約150~2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能) ヒーター容量(W)330 材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ
1個(1個)
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。 槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。 NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
付属品取り外し式SUS容器 撹拌子(40mm) 寸法(mm)185×220×179 質量(kg)5.2 使用温度範囲(℃)50~200 回転数(min-1[r.p.m])約150~2000(複数容器に回転子を入れて撹拌可能) 内寸(mm)143Φ×60 安全装置過昇防止 自己診断機能 温度精度指示値の±0.5% 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 温度制御PID制御 電源(AC V)100 50/60Hz 5A ヒーター容量(W)450
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

ヒーティングブロック+スターラー機能。サーモブロックND-M01/MD-M11と共通ブロック。110℃へ到達時間僅かです。恒温水槽並の温度精度±0.5℃の高精度。超小型、簡単な移動、すぐに並べて使いたくなる。外部出力コンセント付きで複数台並べて使用可能。オプシ
仕様●恒温ブロック部●使用温度範囲(室温+5)℃~110℃●設定範囲 10℃~ 120℃●温度調整方式 白金測温抵抗体 PID 制御●温度表示・設定 デジタル●温度精度 ±0.5℃(設定単位0.1℃)●安全機能 センサー異常検出 内部メモリ-回路異常時制御出力OFF フュ-ズ●スターラー部●回転数 100~2000rpm●回転表示 デジタル●モーター DCブラシレス●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A●外形寸法 W112×D178×H190mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●RCF を使用しています●アルミブロック別売 アズワン品番65-8129-80
1個
228,399 税込251,239
10日以内出荷

デジタル温調式の恒温水槽+振とう器。静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マス アズワン品番65-8130-38
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷