加熱・冷却・クーラーボックス :「湿度検出器」の検索結果
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をカットします。ヒーターの空焚を防ぎます。槽内での設定設置スペースがわずか。ロータリーエバポレター用の浅型水槽でも使えます。ステンレス水槽専用です。樹脂系水槽では使用できません。
仕様●使用媒体 水専用●水位調整幅 水槽の縁から47~90mm 調整幅43mm●制御出力 AC100V, 15A(1500W)●使用可能水温 90℃まで●制御方式 導電率センサーによる ON/OFF●センサー寸法 直径5Φ 全長90mmm●センサー材質 ステンレス PTFE リード線300mm●適合水槽 ステンレス製専用、側壁の厚さ8mm以内●電源部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●本体外形寸法 W82×D130×H88mm●重量 0.8kg●電源 AC100V 15A 三芯接地プラ
アズワン品番65-8130-48
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
高性能な温度調節器。設定点の過昇を防止機能。過昇防止機能と温度調節機能が一体になり、実験台のスペースだけでなくセンサーも一本で槽のスペースもセーブ。安心して温度コントロールができる。サーキットプロテクターによる異常電流カット
仕様●温度設定範囲 0℃~200℃ 設定単位0.1℃●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度精度 ±0.1℃~0.5℃(使用方法による)●制御出力 15Aまで●温度表示部 デジタル表示、3桁●制御温度範囲 0℃~230℃ 設定単位1℃●保護機構 サーキットプロテクターによる異常電流カット●外形寸法 W86×D150×H174mm●重量 約1.7kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●電源 AC100V 15A 三芯接地プラグ付電源コード●付属品 温度センサー(Pt100Ω+K 熱電
アズワン品番65-8130-35
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。