加熱・冷却・クーラーボックス :「小型 恒温器」の検索結果
小型インバーター冷凍機を搭載した投込式恒温ユニットです。冷却・加熱の両方が1台で行えます。
過電流ヒューズ、フロート式水位センサなどを標準搭載しています。
酵素反応その他のインキュベーション、微生物の保温、培地の保温、血清の非働化に使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-3~60
本体寸法(mm)147×285×326
外寸(mm)約525×340×210(水槽)
本体質量(kg)約7.2
ヒーターSUSスパイラルシース 500W
冷凍機超小型DCインバーター式
温度制御方式PID制御
冷媒R134a
冷却能力(W)180(25℃時)
有効槽内寸法(mm)280×280~300
撹拌方式縦型水中噴流撹拌
液量(L)約14(有効)
温度調節精度(℃)±0.1~±0.2
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。