加熱・冷却・クーラーボックス :「電気安全器」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
測定温度が設定温度を超えると温度過昇表示灯が点灯し、負荷への出力を停止します。 一旦、温度過昇が作動すると測定温度が下がっても復帰しません。 温度過昇防止器のない古い乾燥器などの安全対策に使用できます。 高温用の熱電対(別売)を使用すれば電気炉にも対応できます。
寸法(mm)130×180×85(突起含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、1.0A
入力種類熱電対タイプK
接続入力:2P端子(端子ビスM4)
電源コード(m)2(3Pプラグ付)
分解能(℃)1
負荷接続3Pコンセント
設定範囲0~1200℃
負荷容量AC100V MAX15A
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。