加熱・冷却・クーラーボックス :「ウォーターバス」の検索結果
関連キーワード
縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。
ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。
空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
使用温度範囲(℃)室温+5~99
電源(V)AC100(50/60Hz)
機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止
温度調節精度(℃)±0.5
タイマー機能1~999分
見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
付属品外部温度センサ(PT1000)
電源(V)115/220~240、50/60Hz
温度精度温度設定/表示単位:0.1℃
設定温度範囲室温+5~150℃
タイマー1分~99時間59分
運搬に便利な枠付きの丸水槽です。
材質ポリスチレン
容量(L)約10
付属品運搬用枠(スチール製コーティング仕上)
寸法(mm)Φ300×150
使用温度範囲20~60℃
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
シンプルでコンパクトなドライバスインキュベーターです。 0.2/1.5/2.0mLチューブ対応アルミブロックが標準付属しています。 ブロックの組み合わせにより、サイズの異なる容器を同時に処理できます。
仕様ブロックエリサ:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚分)
寸法(mm)185×185×90
電源AC100V・50/60Hz
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
タイプ17/18mm試験管用
穴数12
穴径(mm)19.1
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
容量(kg)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。