加熱・冷却・クーラーボックス :「ガスバーナー実験用」の検索結果
加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
商品豆知識
安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。
こんなお得な商品も!

ガスバーナー 卓上実験用
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガスブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)約1300
燃焼時間(分)連続約60
ガス容量(g)35
最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。 さらに強力な火力です。
質量(g)約700
全高(mm)160
先端口径(Φmm)28
断熱性に優れたタイルボードです。 ガスバーナーの敷台として輻射熱から実験台を保護します。 ゴム足シート付で実験台を傷つけません。
付属品ゴム足シート(50×50×2mm)×4枚
材質せっ器質タイル
寸法(mm)300×300×13
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。