加熱・冷却・クーラーボックス :「収納」の検索結果

加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
タイプ汎用 口径(Φmm)50.8
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。 搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。 小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間 アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。
仕様液体窒素予冷時間/30分、'-150℃以下保持時間/4時間 材質本体/ステンレス、蓋/ポリカーボネート、温度センサ(温度検知部)/ステンレス、バイアル保持具/発泡ポリウレタン、液体窒素吸着材/樹脂加工品 寸法(mm)87×143(蓋閉め時/最大直径98×180) 質量(g)(蓋付)乾燥時/520、充填時/約750 温度センサーK熱電対 収納数1~2mmチューブ/8本(径12mm、高さ50mmまで) 吸着量液体窒素/230g以上 オートパワーオフ3分 材質(フタ)ポリカーボネート
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷