7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御性・精度・安全性を重視した、パルス出力型簡易多目的コントローラです。
寸法(mm)160×350×280 質量(kg)8 電源AC100V 定格電流(A)30 安全装置漏電過負荷ブレーカー、過昇温防止回路
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス恒温水槽
NTT-2000はミニサイズの卓上恒温水槽です。 40mmの低水位での加熱・保温が行えます。 NTT-2100は簡単に本体の着脱が行えます。 撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。
材質(水槽)自己消火性PP樹脂 寸法(mm)220×424×335(水槽セット時) 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属バス使用時は70) 容量(L)9 電源AC100V・50/60Hz・6A 槽内寸法(mm)180×240×140 安全装置自己診断機能、フロート式空焚き防止など 機能タイマー機能、アラームブザー、オートチューニング 温度制御マイコン式PID制御・SSR出力 温度調節精度±0.1℃ 撹拌方式可変式プロペラ撹拌
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

AC100V 3kW、またはAC200V 6kWまでのヒーターをコントロールできます。
付属品電源コード2m(3P) 寸法(mm)200×155×138 制御方式PID(SSR ON/OFF制御) 安全装置温調内上限入力値警報(表示灯付) 温度調節デジタル式指示温度調節計、プログラム制御、入力(K) 温度設定範囲(℃)0~1370
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型の浅い水槽の片隅に置くだけでセットできる恒温器です。 NT-701D-A型にはアクリル製の透明水槽が、NT-701D-S型にはステンレス製の水槽が付属します。
質量(kg)3 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源AC100V・50/60Hz・11A 本体寸法(mm)92×342×232 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式デジタルPID制御 温度調節精度±0.1℃ ヒーター容量(W)1000 撹拌方式ジェット噴流式
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 内容積(L)約43 安全装置温度警報 ドアスイッチ 精度(℃)±0.5(37℃時) ヒーター容量(kW)0.35 温度制御PID制御 温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時) 排気口28mmΦ×1(上面) 運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ 対流方式自然対流式 材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ) 扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷

PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源AC100V・50/60Hz・11A 本体寸法(mm)105×142×320 内寸法(mm)460×305×160 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御 温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時) ヒーター容量(W)1000 材質(水槽)PP 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ガラス器具等の乾燥・保管に適した循環式の乾燥器です。温度は100℃(RMSS)・120℃(RMES)まで設定可能で、除菌目的にも使用できます。内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。温度・時間はデジタル表示され、数字の大きさと色で視認性に優れます。週間予約タイマー付きで、運転開始時刻を各曜日1回設定可能です。プリセットボタンを搭載し、3種類の運転パターンをワンタッチで選択可能です。(パラメータ設定でプリセットリレーも可能です。)。扉の庫内側にメンテナンス口が付いています(鍵付扉のみ)。扉の裏板を外すことなく取手及び上下棒の交換が可能です。操作パネルの裏カバーは単独で取り外し可能です。
方式循環式(側面吹き出し) 運転機能定値運転 運転タイマー 週間予約タイマー プリセットボタン
1個(1個)
509,800 税込560,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)