加熱・冷却・クーラーボックス :「指示計」の検索結果
関連キーワード
AC100V 3kW、またはAC200V 6kWまでのヒーターをコントロールできます。
付属品電源コード2m(3P)
寸法(mm)200×155×138
制御方式PID(SSR ON/OFF制御)
安全装置温調内上限入力値警報(表示灯付)
温度調節デジタル式指示温度調節計、プログラム制御、入力(K)
温度設定範囲(℃)0~1370
小型で軽量のため持ち運びも便利な卓上型温度調節器です。K熱電対と白金測温抵抗体Pt100・JPt100が使用できます。ヒーター・温度センサを接続するだけで使用可能です。PID制御により、高精度の制御結果が得られます。タイマー機能、キーロック機能付です。
仕様●入力センサ:K熱電対または測温抵抗体(Pt100・JPt100)●制御動作:オートチューニングPID制御(ON/OFF制御に切替可能)
寸法(mm)98×162×124
質量(g)1200
電源(V)AC100~200±10% 50/60Hz
精度(℃)指示計の±(0.3%+1digit)または±2の大きい方(熱電対) 指示計の±(0.3%+1digit)または±0.9の大きい方(測温抵抗体)
温度調節範囲(℃)0~1300(熱電対) 0~500.0(測温抵抗体)
1個(1個)
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。