加熱・冷却・クーラーボックス :「水漏れ検知」の検索結果
関連キーワード
54×34mmのコンパクトサイズで、邪魔にならない設置が可能なデータロガーです。 測定対象物の分類や設置場所の分類が、5色のカラーパネルで分かりやすくなります。 国際標準のNFC通信で、PCを使用したデータ収集のほかに、スマホやタブレットを使用することができます。 IP67の防水構造で、本体が汚れても清拭・除菌して使用できます。 センサの出っぱりやコネクタのない頑丈で壊れにくいデザインです。 スイッチがなく勝手に操作できない構造で、パスワードによるセキュリティー機能もあります。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
寸法(mm)34×54×10 約18g
電源リチウムコイン電池(CR2025)
測定範囲(℃)-40~80(温度用内蔵センサ1ch)
測定精度±0.3℃(-10~50℃) ±0.5℃(-40~-10℃/50~80℃)
分解能(℃)0.1
データ数16000件
電池寿命約1年
液晶表示記録中・電池残・アラーム・測定データ
防水仕様IP67(水深1mに30分間放置し、浸水がないこと)
測定周期1~60秒、1~255分
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。