加熱・冷却・クーラーボックス :「液体発泡剤」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。 搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。 小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間 アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。
仕様液体窒素予冷時間/30分、'-150℃以下保持時間/4時間
材質本体/ステンレス、蓋/ポリカーボネート、温度センサ(温度検知部)/ステンレス、バイアル保持具/発泡ポリウレタン、液体窒素吸着材/樹脂加工品
寸法(mm)87×143(蓋閉め時/最大直径98×180)
質量(g)(蓋付)乾燥時/520、充填時/約750
温度センサーK熱電対
収納数1~2mmチューブ/8本(径12mm、高さ50mmまで)
吸着量液体窒素/230g以上
オートパワーオフ3分
材質(フタ)ポリカーボネート
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。