加熱・冷却・クーラーボックス :「耐薬品」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
ダイヤル調節式のホットプレートです。プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性に優れています。
寸法(mm)320×190×125
質量(kg)約6
電源(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)10
最高温度(℃)350
プレート寸法(mm)190×190
材質(プレート)セラミックコーティング
ヒーター容量(W)580
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
小型の壁掛け式で、取付金具により簡単に取りつけられます。テフロン被覆のセンサが付属する耐薬品性に優れた温度調節器です。
寸法(mm)(本体)87×55×122、(センサ)Φ7×300
容量(最大制御)AC100V・15A
電源AC100V・50/60Hz
制御方式ON/OFF、2位置制御
精度(設定)FS±2%
測定方式サーミスタ式(バーンアウト回路付)
センサーPTFE被覆
温度調整範囲(℃)0~100
1個
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
外径(Φmm)2.4
絶縁抵抗(MΩ)500
耐電圧(V)1500
常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)
電源AC100V(引出しリード線1m付)
実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。 KS-2Tは、金属部分を耐薬品性に優れたPTFEチューブ被覆加工したセンサ付属です。
用途実験室や一般工業用として広く使用可能です
寸法(mm)75×70×130
容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式
電源AC100V・50/60Hz
精度(設定)±2%FS
センサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m
感度調整±0.5%FS
1個
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。
最高温度(℃)380
材質(プレート)セラミックコーティング
電源AC100V・50/60Hz
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。