加熱・冷却・クーラーボックス :「アズワン 試験管」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合本体ドライブロックバス(EB-303専用) 付属バルブロック付流量調整バルブ ノズル外径(Φmm)1.5 ノズル内径(Φmm)1.1
1個
89,900 税込98,890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。
材質内箱:発泡スチロール、カバー:キルティング
1個
10,000 税込11,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル 仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350 材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理) 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 温度センサーK熱電対 温度制御方式PID制御 温度調節範囲(℃)室温+5~150 外寸法(mm)150×190×207 安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
1個
113,000 税込124,300
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェイキングバス アズワン 動画あり
スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
付属品振盪ラック(SUS304) 材質ステンレス(SUS304) 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)100 振幅(mm)30 電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付) 振盪方式往復振盪 振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
1台
165,000 税込181,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリーシェーキングバス アズワン 動画あり
撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。 水槽は脱着可能ですので水の交換が容易です。 サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。 試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
1個
190,000 税込209,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験管 マイクロチューブ等の加熱乾燥の実験に適しています。使用するチューブサイズに合わせて、多様なアルミブロックを組み合わせて使用が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。アルミブロックの標準サイズは W 104×D80×H53mm(別売)
1台
108,460 税込119,306
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製) 材質アルミニウム 寸法(mm)97×74×50 穴深さ(mm)40
1個
27,400 税込30,140
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
24,900 税込27,390
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様サーモペイント付き(70℃変色) 材質ブロック:アルミニウム 外形寸法(mm)97×74×50 材質(取手)ステンレス(SUS303) 穴深さ(mm)40
1台
特価
16,900 税込18,590
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1個
18,900 税込20,790
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)