0.2mLシングル・8連・12連・PCR96ウェルプレートが収納できます。
ラックの色は4℃前後で変化しますので、冷えた状態と常温時がひと目でわかります。
0~4℃の温度帯で約3時間温度保持が可能です。
仕様オートクレーブ不可
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)44×106×45
使用温度範囲(℃)-20~+40
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。