加熱・冷却・クーラーボックス :「ウォーターバス」の検索結果

関連キーワード
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm)194×336×156 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサーK型熱電対 安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーターマイカヒーター 温度調節精度±1℃ 電源コード1.4m 3Pプラグ付き 温度調節PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+5~80 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ 槽内寸法(mm)□200×123 温度制御方式マイコン式PID制御 外寸法(mm)210(280)×274×124 温度設定範囲(℃)室温+5~95 アズワン品番1-2944-12
1個
47,900 税込52,690
翌々日出荷

1個
17,900 税込19,690
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 アズワン品番1-4595-31
1個
31,900 税込35,090
当日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 槽内寸法(mm)□200×123 外寸法(mm)210(280)×275×124 アズワン品番1-2943-11
1個
33,900 税込37,290
当日出荷

アズワン品番1-102-01 材質槽:ステンレス(SUS304)、パイプヒーター:真鍮ニッケルメッキ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)室温+5~95℃ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 槽内寸法(mm)Φ210×120 最高温度(℃)95 型番IWB-100 安全装置温度ヒューズ付き 電源コード(m)1.8 温度精度±2℃ プラグ3Pタイプ 温度調節バイメタル式 外寸法(mm)Φ220×121 最大電力750W
1台
55,400 税込60,940
当日出荷

仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W 質量(kg)2.4 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ300×120 外寸(mm)314×358×120 安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5 3Pプラグ 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番3-1480-01 温度調節精度(℃)±2
1個
81,400 税込89,540
当日出荷

1枚
12,900 税込14,190
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽 材質PP(ポリプロピレン) 電流(A)- 電源(V)- 本体質量(kg)- 安全装置- 電源コード(m)- 温度制御方式- 温度調節精度- 保証期間- ヒーター容量(W)- 温度設定範囲(℃)-
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800 質量(kg)約4 材質(本体)ステンレス(SUS430) 槽内寸法(mm)Φ180×180 外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5990-11
1個
64,800 税込71,280
当日出荷

WBS-80M ウォーターバススターラー アズワン 動画あり
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750 付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個 材質(本体)ステンレス(SUS430) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く) 電源(V)AC100 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])100~1200 槽内寸法(mm)Φ180×180 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き) 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10 タイマー設定0~99時間59分 温度表示精度±2℃ 温度設定範囲(℃)5~80 アズワン品番2-7940-31 材質(槽内)ステンレス(SUS316) 商品タイプレンタル品はこちら
1個
75,700 税込83,270
当日出荷

アズワン品番1-3146-12 適合本体WB-100SAM 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.2 槽内寸法(mm)- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×155×45
1個
6,790 税込7,469
当日出荷

スノコ ウォーターバス・オイルバス オプション アズワン 動画あり
アズワン品番2-7940-11 適合(オイルバススターラー)OB-200AM、(ウォーターバススターラー)WB-80AM、WB-100AM
1個
6,090 税込6,699
当日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-01 ECウォーターバス デジタル●デジタル 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 アズワン品番1-2944-11 タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
1個
45,400 税込49,940
翌々日出荷

仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850 質量(kg)約7 材質(本体)ステンレス(SUS430) 槽内寸法(mm)Φ180×180 外寸(mm)260×266(280)※1×266 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5944-11
1個
114,000 税込125,400
当日出荷


制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。
仕様アナログ 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1/6 外形寸法(mm)218(290)×282×124 電源(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ208×123 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御方式マイコン式比例制御 ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~95 アズワン品番1-4595-32
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷

1個
39,900 税込43,890
63日以内出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取っ手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)□200×123 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~95
1個
41,900 税込46,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様仕様:BWB-300専用スノコ 材質(本体)SUS304 外寸法(mm)Φ250×35 アズワン品番3-1480-11
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

アズワン品番1-3148-02 適合本体IWB-100 材質ステンレス(SUS304) 槽内寸法(mm)Φ200×45 型番スノコ 外寸法(mm)Φ200×45
1個
5,390 税込5,929
当日出荷

ウォーターバスの大容量タイプPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。間口が広く、エバポレーターへの使用に適しています。コントロール部が側面にありますので、スターラーと撹拌スノコの併用が可能です。
用途重量:2.4kg外寸法(mm):314×395×120槽内寸法(mm):Φ300×120 仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、温度表示精度(℃):±2、ヒーター容量:シーズヒーター1000W 付属品点検検査書類 質量(kg)2.4 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ300×120 外寸(mm)314×358×120 安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5 3Pプラグ 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番3-1480-01-22
1台
93,400 税込102,740
17日以内出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応 アズワン品番1-4595-31-90
1個
31,900 税込35,090
12日以内出荷

温水冷水の循環により熱交換を行います。ステンレス製の2重構造により間接的な熱交換が可能です。温水・冷水の循環により熱交換を行います。
仕様ホース接続径(mm):Φ10ニップル×2 材質SUS304 容量(L)約9 内寸法(mm)Φ300×130 アズワン品番1-4535-02
1個
33,900 税込37,290
翌々日出荷

1個
28,900 税込31,790
当日出荷




付属品ブロック取出しつまみ 品名本体 制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置温度過昇防止 電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き) 温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0 温度調節精度(℃)±0.1~±0.3
1個
111,000 税込122,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)~120 コンセント形状アース線付3Pプラグ 温度精度±3℃ 温度制御方式マイコンPID方式 適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
1台
63,900 税込70,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。 循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W)900 寸法(mm)150×185×373 質量(kg)約4.5 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源AC100V(50/60Hz)/15A 安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF) 温度表示LCDデジタル表示 温度制御方式PID制御 温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能) ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m 粘度(mPa・s)30以下 温度設定範囲(℃)室温+10~80 アズワン品番1-5807-11 循環水量(L/min)5.5/6.0
1個
168,000 税込184,800
10日以内出荷

1個
40,300 税込44,330
当日出荷

アズワン品番1-4312-01 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
49,900 税込54,890
12日以内出荷

材質SUS304 耐熱温度(℃)Max80 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
36,900 税込40,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,200 税込27,720
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
仕様●プログラム数:50●振とう振幅(mm):3 寸法(mm)318×154×220 質量(kg)本体/10 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])200~3000※2 表示4.3インチ液晶、タッチスクリーン アズワン品番4-3883-02 タイマー1秒~99時間59分59秒 温度調節精度(℃)±0.5(@30~50
1個
234,000 税込257,400
翌々日出荷

1個
28,900 税込31,790
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
仕様振とう振幅:3mm、プログラム数:50 質量(kg)10 回転数(min-1[r.p.m])100~3000(上限回転数はブロックごとに異なります。) 表示4.3インチ液晶、タッチスクリーン 電源(AC100V)50/60Hz 温度設定範囲(℃)室温‐20 ~105 (0℃未満設定不可) サイズ(mm)318×154×220 アズワン品番4-3883-01 タイマー1秒~99時間59分59秒 温度調節精度(℃)±0.5(@30~50)
1個
340,250 税込374,275
翌々日出荷

アズワンビーズバス
アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
種別BBH-1 ホット アズワン品番3-6770-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
149,000 税込163,900
10日以内出荷