加熱・冷却・クーラーボックス :「エアーガス」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窒素ガス・乾燥空気導入チャンバーにより、低温試験時での結露がありません。上面は耐熱ガラスの透明扉の為、視認性が良く発光デバイス試験・顕微鏡観察・カメラ観察による評価に適しています。扉はフリーストップ構造により、任意の角度で保持可能です。デジタル温度コントローラー(付属)にて精密温度制御が可能です。
1個
703,000 税込773,300
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm)操作部/40 質量(g)440 寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103 アズワン品番2-6388-01 使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。 火炎温度(℃)最高1300
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き 材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン) 寸法(mm)本体/240×250×160 アズワン品番4-6373-01 ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
1個
91,900 税込101,090
12日以内出荷