温度過昇防止器 単相200V可タイプ 0~500℃ 160×185×130mmアズワン翌々日出荷
100V/200V兼用。設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし温度が下がっても復帰しません。最大25Aまで接続可能ですので、大きい負荷でも接続可能です。AC200Vも接続が可能です。
仕様●出力(接続)容量:AC100V/200V 25A 50/60Hz●出力制御方式:リレー接点による電圧出力●対応センサー:Pt100Ω、K熱電対寸法(mm)160×185×130入力電圧(V)AC100/200 50/60Hz安全装置過電流ブレーカー温度制御方式ON/OFF制御電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)端子台センサー/M3、電源/M5温度設定範囲(℃)0~500アズワン品番4-5711-01入力電源(V)AC100/200(単相)タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
マントルヒーター MS-DMシリーズアズワン33日以内出荷
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズアズワン23日以内出荷から33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズアズワン23日以内出荷から33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーター MS-DMシリーズアズワン23日以内出荷から33日以内出荷
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズアズワン33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズアズワン33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
凍結乾燥器アズワン翌々日出荷
試料容器に合わせて多岐管・ドライチャンバーを自由に組み合わせることができるユニットタイプです。トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。温度/真空度・運転時間をデジタル一括表示、運転状態をひと目で確認できます。温度・真空度の記録計出力端子を標準装備していますので、データ管理が可能です。
質量(kg)約38外寸法(mm)450×420×460冷媒R290(ノンフロン)除湿量1L/回アズワン品番2-8102-21安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機保護回路、真空解除時自動リーク、オイル交換アラーム、サービスコンセント用ヒューズ、制御基板自己診断機能冷却温度(℃)トラップ:-45
定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズアズワン当日出荷から翌々日出荷
安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブンヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー材質外装/内装:スチール塗装/SUS304電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御室温+10~300℃棚板耐荷重(kg)15/枚温度制御方式PID制御・SSR出力付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン)測定孔Φ5mm(1箇所)安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
デジタル温度調節器 TCシリーズアズワン予約販売
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。データ記憶・通信機能のために専用ソフト(CD-ROM)を標準装備し、容易に試験データをパソコンで管理する事ができます(通信ケーブル別売)。異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事ができるアラーム信号出力を標準装備しています。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-23 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、上下限温度警報・データ記憶・通信機能:PC出力(USB)・アラーム信号出力付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)対応OSWindows(R)7/8/10(32・64bit)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-33温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
デジタル温度調節器 TCシリーズアズワン翌々日出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-32温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
デジタル温度調節器 TCシリーズアズワン当日出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
サーマックス TMシリーズアズワン翌々日出荷
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプウォーターバス規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)本体寸法(mm)150×160×308構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW有効内寸法(mm)180×252×153
エコノミー電気炉 ROPシリーズアズワン翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー質量(kg)約7.5容量(L)1.4電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)100~900炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ温度制御方式PID制御外寸法(mm)342×230×301アズワン品番1-5921-05プログラム機能無し
エコノミー電気炉 ROPシリーズアズワン翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー質量(kg)約7.5容量(L)1.4電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)100~900炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ温度制御方式PID制御外寸法(mm)342×230×301アズワン品番1-5921-06プログラム機能有り(16ステップ・4パターン)
プログラム管状炉アズワン5日以内出荷
低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
サンコールドボックス 24 蓋 イエローアズワン5日以内出荷
サンコールドボックス24用フタです。
仕様●外装:PE 断熱材:発泡ウレタン●外寸(mm):550×408×63●重量(g):1500アズワン品番67-8170-08
EPボックス #43-2 本体 ブルーアズワン5日以内出荷
学校給食の米飯配送用保温容器
仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):605×430×302●有効内寸(mm):502×362×232●内容量(L):42.8●圧縮荷重:5.42kN(553kgf)アズワン品番67-7112-70
EPボックス #40-2 本体 ブルーアズワン5日以内出荷
段積み時の隙間により下段の容器にも冷気が回る形状
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):600×400×295●有効内寸(mm):532×342×220●内容量(L):40●圧縮荷重:4.02kN(410kgf)アズワン品番67-7112-68
EPボックス #34 ブルーアズワン当日出荷
EPボックス#25の深型タイプ
仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):714×407×200●有効内寸(mm):621×342×160●内容量(L):34.3●圧縮荷重:6.79kN(693kg)アズワン品番67-7112-64
EPボックス #25 本体 ブルーアズワン5日以内出荷
優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。
仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):714×407×166●有効内寸(mm):634×355×95●内容量(L):25.4●圧縮荷重:5.7kN(581kgf)アズワン品番67-7112-62
EPボックス #22 本体 ブルーアズワン5日以内出荷
段積み時でも下段容器に冷気を回す隙間を設置
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):570×440×218●有効内寸(mm):485×355×128●内容量(L):22.3●圧縮荷重:5.89kN(601kgf)アズワン品番67-7112-57
EPボックス #19 本体 ブルーアズワン5日以内出荷
優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×261●有効内寸(mm):325×265×197●内容量(L):19.3●圧縮荷重:2.06kN(210kgf)アズワン品番67-7112-53
EPボックス #11 ブルーアズワン5日以内出荷
EPボックス#10の深型タイプ
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):340×250×225●有効内寸(mm):302×211×175●内容量(L):11.2●圧縮荷重:1.53kN(156kgf)アズワン品番67-7112-46
フィルムヘッドタイプ白金測温抵抗体アズワン13日以内出荷
薄膜素子をポリイミドテープで挟みフィルム状に仕上げました。
配管や機器類表面にフィットします。
仕様●先端フィルム部サイズ:10×20m,m●素子:Pt100Ω(ClassA)●使用温度範囲:0~200℃●リード線:2m(フッ素樹脂被覆導線)アズワン品番68-1420-35
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥39,578¥35,980