加熱・冷却・クーラーボックス :「タケノコ 配管 寸法」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。 ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。 フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。 外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。
仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g 寸法(mm)255×360×380 質量(kg)23 最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5 インターフェースRS232 最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170 配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズル 充填量(L)1.4(熱媒体最低)
1個
699,000 税込768,900
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)