加熱・冷却・クーラーボックス :「ニクロム線 絶縁」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)1100
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
1個
4,640 税込5,104
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)