加熱・冷却・クーラーボックス :「二酸化炭素ガス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし)
付属品固定バー×2個、ベントチューブ
適合排気孔Φ40mm以下
幅(mm)(固定可能幅) 330~470
寸法(mm)250×210×200
質量(kg)約4.3
電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m)
消費電力260W
対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等)
アズワン品番4-2151-01
脱臭酸化還元白金触媒
1台
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。