さらに商品を絞り込む
  • アズワン
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

加熱・冷却・クーラーボックス :「回数計」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ラボヴュー(恒温水槽) アズワンラボヴュー(恒温水槽)アズワン
227,000税込249,700
1台
当日出荷
前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス使用温度範囲(℃)室温+5~80電源(V)AC100 50/60Hzセンサーサーミスタ温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値)外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能)安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止ポンプマグネットポンプ運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力)温度設定範囲(℃)10~80
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら