エコノミー電気炉 ガス置換タイプ ROP-001シリーズアズワン当日出荷から10日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの過熱が可能です。最高温度までの昇温時間が約20分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※センサーK型熱電対温度分解能(℃)1外寸法(mm)340×260×290温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)0.7
再燃焼装置 白金触媒アズワン当日出荷
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし)付属品固定バー×2個、ベントチューブ適合排気孔Φ40mm以下幅(mm)(固定可能幅) 330~470寸法(mm)250×210×200質量(kg)約4.3電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m)消費電力260W対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等)アズワン品番4-2151-01脱臭酸化還元白金触媒
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥39,578¥35,980