加熱・冷却・クーラーボックス :「引出プレート」の検索結果
ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き)
材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合)
質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7
サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm
電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m)
最高温度(℃)280
プレート寸法(mm)400×300
センサーK熱電対
安全装置漏電ブレーカー 15A
ヒーターシーズヒーター1400W
アズワン品番4-1723-01
1台
¥177,000
税込¥194,700
10日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。